浅井商事
リトマス試験紙
(2件のレビュー)
使用方法
酸性(<pH4.5~5)の場合:青→赤
アルカリ性(>pH8~8.5)の場合:赤→青
中性の場合は、青・赤ともに変化しません
セット内容
赤・青(各20枚)
材質
上質紙
内容量
1個(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11649286
-
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください