ひまわり
軽量カーボン製 4つ折伸縮ステッキ
長さ(mm)
790~890
付属品
ストラップ、収納袋付き
材質
(シャフト・グリップ)カーボン
質量(g)
240
太さ(Φmm)
(上部)20.5、(下部)17
適応身長(cm)
174くらいまで
間隔(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11649417
V05401
胡桃
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11649444
V05412
ベーシックピンク
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11649426
V05402
黒檀
オープン
取扱い終了
返品不可
11649435
V05408
マーブル黒紫
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください