曜日別特売

3段スライド式カラーステッキ

3段スライド式カラーステッキ - 豊通オールライフ

安全性を重視したSGマークつき

仕様
3段スライド式カラーステッキ
材質
本体:アルミニウム、握り手:TPR、PP、ストラップ:ナイロン、杖先ゴム:TPR
色
ワインレッド
質量(g)
395
幅(cm)
握り手:14.3
パイプ径(Φmm)
上部:22/下部:19
全長(cm)
68~96(12段階調節/2.5ピッチ)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659979-
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする