ひまわり
アルミ製 緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付ステッキ。
コンパクトさが魅力の4つ折り伸縮タイプです。
長さ(mm)
760~880
材質
(シャフト)アルミニウム合金、(グリップ)天然木製(楓)
質量(g)
350
太さ(Φmm)
(上部)20.5、(下部)17.5
塗装
特殊アルマイト
適応身長(cm)
172くらいまで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11650004
V06404
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11650013
V06407
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください