ステッキベーシックE 伸縮S・M兼用

ステッキベーシックE 伸縮S・M兼用 - フジホーム
(1件のレビュー)
ブラック長さ(mm)730~955材質(グリップ)ポリプロピレン、(シャフト)アルミニウム、(ストラップ)ポリプロピレン、(先ゴム)合成ゴム質量(g)320ピッチ(mm)25(10段階調節)適応身長(cm)140~185シャフト径(上/下)(Φmm)22/19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11650318-
3,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11650318
2019-12-17
用途: 通院
製造業

価格が安い割には、しっかりした造りになっています。また、縮める時には他社製品と比べて小さく縮められます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする