曜日別特売

ダイヤ ポリ 尿器男

ダイヤ ポリ 尿器男 - 浅井商事
(3件のレビュー)

乳白色タイプ。
丸みのあるやさしい形です。

タイプ男性用容量(mL)800材質(本体)ポリエチレン、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン耐熱温度(℃)(本体)70、(フタ)120、(口輪)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11650564-
860
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11650564
2025-12-23
用途: 深夜の所要に。

半透明なのでリアル過ぎず、かつ量が一目でわかる。
形やデザインも良い。

対象商品 : 11650564
2021-09-12
用途: 介護用
株式会社アリタリース建設業・工事業

某ドラッグストアにて購入しましたが、ブラシ付き、尿の音防止機能とう、シンプルで安い物が欲しかったので今回探した商品は乳白色で軽く安くて使って古くなったら新しい物に手頃な金額で変えられるので4個購入、とても良いです

対象商品 : 11650564
2019-08-27
用途: 高速道走行時の緊急的排尿
運輸・通信業

キャップ(蓋)密封性に不安があるので、シリコン製の蓋であれば安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする