ハビナース 防水シーツ 大人用

ハビナース 防水シーツ 大人用 - ピジョン タヒラハビナース 防水シーツ 大人用 - ピジョン タヒラ
(1件のレビュー)

肌ざわりソフト、早く乾くのでお洗濯もラク。
表側は、保温性のある起毛パイル素材でソフトな感触です。
裏側はベッドを濡らさない防水加工。

ブルー材質ポリエステル100%(起毛パイル)(防水加工/ポリウレタン)洗濯方法洗濯○(40℃まで)、乾燥機×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11650713-900×1400普通
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
11650722-950×1800L
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11650722
2024-06-20
用途: 介護用品として常備
その他業種

サイズがやや小さめでした。布団を丸ごとカバー出来ませんでしたが、余計な部分にハサミを入れて4つ角に裁縫用の分厚いゴムを装着して使える様にしました。肌心地は良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする