ハビナース 耐熱防水デニムシーツ

ハビナース 耐熱防水デニムシーツ - ピジョン タヒラ
(1件のレビュー)

優れた耐久性で、業務用選択に適しています。
ソフトデニム素材なのでさわやかな風合いで丈夫。

サックス材質ポリエステル65%、綿35(ソフトデニム)(防水加工/耐熱ポリウレタン)洗濯方法洗濯○(60℃まで)、乾燥機○(130℃まで)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11650756-900×1750(脇布左右350)L
4,400
取扱い終了
11650765-900×1550(脇布左右250)M
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11650756
2022-08-17
用途: 介護
教育・研究機関

厚手。乾燥機OK。洗濯する上で使い勝手は良いが、サイズが残念。ベッドの腰などの部分に横向きにして使用する前提で、長辺の真ん中部分のみ防水。思っていたのと違った。。乾燥機不可のものではベッドや布団全面分防水のものがあるのに、その点が残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする