曜日別特売

ステンレス TIG棒 TG-308L

ステンレス TIG棒 TG-308L - タセト
(1件のレビュー)

タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。

棒長(mm)1000適合SUS304・304LJIS規格YS308LAWS規格ER308L該当内容量1箱(5kg)
全8種類を絞り込む
棒径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11614173TG-308L1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11614182TG-308L1.2
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
11614198TG-308L1.6
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
11614207TG-308L2
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
11614216TG-308L2.4
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11614225TG-308L2.6
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
11614234TG-308L3.2
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11614243TG-308L4
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11614198
2016-11-20
用途: 溶接
仙石熔接所

他社の製品と熔接を比べるのに購入しました。うーん・:・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする