ニツコー熔材工業
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-430R
用途
18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z3321 YS430
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
AWS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11615887
NS-430R 1.6Φ×1000mm
1.6
A5.9 ER430 該当
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11615896
NS-430R 2.0Φ×1000mm
2.0
A5.9 ER430 該当
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11615905
NS-430R 2.4Φ×1000mm
2.4
A5.9 ER430 該当
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15639788
NS-430R 1.2Φ×1000mm
1.2
A5.9 ER430該当
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11615878
NS-430R 1.2Φ×1000mm
1.2
A5.9 ER430 該当
オープン
取扱い終了
11615914
NS-430R 2.6Φ×1000mm
2.6
A5.9 ER430 該当
オープン
取扱い終了
11619055
NS-430R 1.0Φ×1000mm
1.0
A5.9 ER430 該当
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください