曜日別特売

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-430R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5kg)棒径(Φmm)2.6注文コード11615914品番NS-430R 2.6Φ×1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。棒径(Φmm)2.6長さ(mm)1000棒端/茶JIS規格Z3321 YS430AWS規格A5.9 ER430 該当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする