曜日別特売

TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R

TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R - ニツコー熔材工業
用途
ハステロイC,C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。
長さ(mm)
1000
色
棒端/桃
JIS規格
Z3334 SNi6276
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-4 該当
内容量
1箱(5kg)
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11616097NHC-2R 4.0Φ×1000mm4.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
11616045NHC-2R 1.2Φ×1000mm1.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11616054NHC-2R 1.6Φ×1000mm1.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11616063NHC-2R 2.0Φ×1000mm2.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11616072NHC-2R 2.4Φ×1000mm2.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11616088NHC-2R 3.2Φ×1000mm3.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11616097NHC-2R 4.0Φ×1000mm18778195NHC-2R 4.0Φ×1000mm画像準備中TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2Rニツコー熔材工業1箱(5kg)
¥121,900
税込¥134,090
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする