ニツコー熔材工業
TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11616097
品番
NHC-2R 4.0Φ×1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
ハステロイC,C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。
棒径(Φmm)
4.0
長さ(mm)
1000
色
棒端/桃
JIS規格
Z3334 SNi6276
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-4 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11616097
NHC-2R 4.0Φ×1000mm
18778195
NHC-2R 4.0Φ×1000mm
TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R
ニツコー熔材工業
1箱(5kg)
¥
121,900
税込
¥
134,090
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)