曜日別特売

フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXW-300ペール巻

フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXW-300ペール巻 - ニツコー熔材工業

全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。

用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UAWS規格A5.20 E71T-1C 該当電流範囲(A)下向/120~300、水平すみ肉/120~300、立向上進・上向/120~260、上向下進/200~300ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(200kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11617628NXW-300ペール巻 1.2Φ×200kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする