曜日別特売

ミグワイヤ(銅用) NCS-M

ミグワイヤ(銅用) NCS-M - ニツコー熔材工業
用途銅、黄銅、青銅などの銅合金一般の溶接。異種金属間の接合。ワイヤー径(Φmm)1.2線径(Φmm)1.2JIS規格Z3341 YCuSiBAWS規格A5.7 ERCuSi-A 該当ワイヤー種類ソリッド内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11619125NCS-M 1.2Φ×12.5kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする