曜日別特売

日亜トービンR

日亜トービンR - ニツコー熔材工業
(1件のレビュー)

日亜トービンRはベーパーフラックスおよび日亜トビラックスを使用して行なうガスろう付用の特殊トービンブロンズ溶加棒です。溶融金属は母材に対するなじみがよく、またろう付作業中に亜鉛の蒸発がありませんので、ブローホールなどの欠陥がなく、接合強度の大きい安定した性能をもつろう付部が得られます。

用途日亜トービンと同じく、各種金属材料の接合あるいは肉盛補修。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11619195日亜トービンR 1.6Φ×1000mm1.6
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11619204日亜トービンR 2.0Φ×1000mm2.0
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11619213日亜トービンR 2.6Φ×1000mm2.6
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11619222日亜トービンR 3.0Φ×1000mm3.0
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11619238日亜トービンR 4.0Φ×1000mm4.0
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11619195
2017-02-11
用途: ロウ付け
自動車・二輪車・自転車関連業

5kg単位の販売はうれししいです。梱包もよく、使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする