曜日別特売

傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)

傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) - TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) - TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) - TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) - TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) - TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) - TRUSCO
(1件のレビュー)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。
自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。
ブラシ先端がR形状になっています。

用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4892920320WKK-62015
2,560
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4892924625WKK-62515
2,560
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4892928230WKK-63025
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4892932535WKK-63525
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4892936140WKK-64030
3,480
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48929203
2023-06-17
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

整備時のハブ周りのサビ落としに使っています。紙ヤスリを手で擦るより、時間短縮になり便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする