TRUSCO
傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm)
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。
自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。
ブラシ先端がR形状になっています。
用途
各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
線径(Φmm)
0.3
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
毛材
ステンレス
適合材
各種金属
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48929176
20SKH-6
20
15
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
48929212
25SKH-6
25
15
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
48929255
30SKH-6
30
25
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
48929291
35SKH-6
35
25
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
48929334
40SKH-6
40
30
¥
4,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください