冬場の寒い作業でも安心なチューブウォーマー内蔵モデル!
内径Φ2.5~6.5mmのチューブに印字できます。
5・9・12mm幅のテープに印字できます。
35mm/秒の高速印字で、作業効率大幅アップ!
連番・連続機能搭載。面倒な入力作業がいりません。
タテ書き・ヨコ書き・仕切り線も思いのまま。
楽に切れる、剥がせる、ハーフカットも設定できます。
USBメモリでCSVデータの取り込みが可能。
付属品インクリボン/黒(LM-IR340B)1個、テープカセット/白(LM-TP309W)1個、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、保証書トラスコ品番361-6703電源専用ACアダプタ(12V・4.16A)本体質量(kg)2.4入力方式英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式 かな入力表示部バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ)文字高(mm)1.3/2/3/4/6、英数字のみ2.4も選択可機能チューブウォーマー内蔵(Φ2.5~Φ4.2mmのチューブに対応)適合チューブ内径(Φmm)市販チューブ(2.5~6.5)、純正丸チューブ(3.2~5.2)、純正ドラム式チューブ(3.2~6.4)、熱収縮チューブ/住友電工ファインポリマー製スミチューブB2黒色(2.7~5.2)印字方式熱転写方式適合テープ幅(mm)5・9・12(専用テープカセット)印字速度35mm/sec 50個/分(内径Φ3.2チューブ、20mmピッチ、7文字印刷時)、 低速モード20mm/sec辞書機能約50000語書体マックスオリジナル書体チューブ切断方法(ハーフカット)自動、(フルカット)手動内部メモリー最大50ファイル、5000文字/ファイル変換方式(漢字)文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×299×91入力文字数最大5000(300ブロック)外部メモリーUSBメモリ(PCエディタで作成したファイルは使用不可)最大印字長さ(mm)一部印刷時/(チューブ)20・(テープ)5、連続印刷時/(チューブ)50・(テープ)7内容量1台