曜日別特売

折りたたみ式コンテナキャリー ハコベル

折りたたみ式コンテナキャリー ハコベル - アサヒペン折りたたみ式コンテナキャリー ハコベル - アサヒペン折りたたみ式コンテナキャリー ハコベル - アサヒペン折りたたみ式コンテナキャリー ハコベル - アサヒペン
(1件のレビュー)

使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。

用途荷物運搬用材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(キャスター)ゴム材質(ホイール)PP(ポリプロピレン)奥行(mm)85生産国中国収納厚(mm)85材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※このコンテナキャリーは荷物運搬用ですので、お子様や動物を乗せないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11626168OCC-25HB25約350×285×310
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
11626177OCC-35HB35約400×320×350
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11626168
2015-08-26
用途: ペットボトルの搬送に

レビューに書いてあるように剛性がなさすぎます。
あと、某○○○マンにモノタロウの半額で売っていました。
がっかりであります。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
これからも更なる仕入力の強化に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする