曜日別特売

ロードマーキング ライン

ロードマーキング ライン - 新富士バーナーロードマーキング ライン - 新富士バーナーロードマーキング ライン - 新富士バーナーロードマーキング ライン - 新富士バーナーロードマーキング ライン - 新富士バーナーロードマーキング ライン - 新富士バーナーロードマーキング ライン - 新富士バーナーロードマーキング ライン - 新富士バーナー
(47件のレビュー)

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。

用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料使用場所屋外危険物の類別非危険物
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ライン幅(mm)
長さ(m)
主な用途
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11629372RM-3071巻-705マーキング
2,8002,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
11629388RM-4071巻-705マーキング
2,8002,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
11629397RM-3101巻-1005マーキング
3,3002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
11629406RM-4101巻-1005マーキング
3,3002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20015196RM-3151巻-1505マーキング
3,7002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20015205RM-4151巻-1505マーキング
3,7002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45142687RM-5071巻-レモンイエロー--コンクリート・アスファルト
4,7003,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45142696RM-5101巻-レモンイエロー--コンクリート・アスファルト
5,3004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
45142705RM-5151巻-レモンイエロー--コンクリート・アスファルト
6,4005,298
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
07852866RM-4151セット(12個)---コンクリート・アスファルト
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
07852875RM-5101セット(12個)-レモンイエロー--コンクリート・アスファルト
オープン51,980
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07852891RM-3101セット(12個)---コンクリート・アスファルト
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
07852900RM-4101セット(12個)---コンクリート・アスファルト
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07852909RM-5171セット(12個)---コンクリート・アスファルト
オープン73,980
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
07852927RM-4071セット(12個)---コンクリート・アスファルト
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
07852936RM-5151セット(12個)-レモンイエロー--コンクリート・アスファルト
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07852945RM-5071セット(12個)-レモンイエロー--コンクリート・アスファルト
オープン45,980
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
71940745RM-310【ワケあり】1セット(12個)※理由あり(未使用・パッケージ不良)--コンクリート・アスファルト
オープン29,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
07852857RM-3151セット(12個)---コンクリート・アスファルト
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
07852918RM-3071セット(12個)---コンクリート・アスファルト
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロードマーキング
この動画は、27が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: 駐車場のライン補修
建設業・工事業

物は悪く無いと思いますが、劣化した路面には?
プライマーも使用しましたが・・・

2025-11-04
用途: 駐車場の白線補修
茂木興業

既存アパート等にて駐車場の白線が薄く/消えてるから等の依頼での補修に10cm×5mを5本使用。(駐車台数は6台) 
私は10㎏のボンベとバーナーにて作業しましたが、表面を炙る加減さえ間違わなければ綺麗に施工できます、炙り過ぎると材料表面の白線の白色が変色して薄黒くなったり破けたりしますのでバーナー火口を左右に振りながら調節して炙るのが良いです。また剥げたりする事もないのでペイント等よりは耐久性はあると思います。値段は安価で手頃なので満足してます。

2025-08-07
用途: 車庫内のライン
その他業種

車庫内にリード用のラインとして購入、専用バーナーも購入して自分で施工。
ラインを真っ直ぐ引くために、レーザー墨出し器も同時購入。これらと巻き尺があれば、簡単ではありませんが、それ程苦労せず、プロ並みのラインが引けます。
バーナーでの焼き付けは、少し涼しくなってやった方が、熱中症の心配をしなくて良くなります。

対象商品 : 11629406
2025-09-01
用途: アスファルトのライン引き
ニノコウ建設業・工事業

とてもイイ商品です。ド素人の僕でも簡単に空地用のラインが描けました。耐久度は分かりませんが現状はとても満足です!

2025-08-29
用途: 舗装復旧
建設業・工事業

小規模の場合、安価で仕上りも綺麗でとても便利です。

2025-07-04
用途: 駐車場のライン引き

綺麗に仕上がりました。
また機会があれば使用したいと思います

対象商品 : 20015196
2024-03-18
用途: 工事現場に
株式会社松井組

仮設の簡易ラインとして施工しました、コスパよい製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 20015196
2023-07-07
用途: 駐車場のライン工
株式会社松井組

駐車場の工事でラインを引くときに使用しました。バーナーで炙ってしっかりくっついてくれたので良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする