曜日別特売

ロードマーキング用プライマー

ロードマーキング用プライマー - 新富士バーナーロードマーキング用プライマー - 新富士バーナーロードマーキング用プライマー - 新富士バーナーロードマーキング用プライマー - 新富士バーナー
(23件のレビュー)

アスファルト専用路面下地処理材。

主な用途マーキング、アスファルト材質合成ゴム系樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※水分を含み易い箇所や凹凸がある下地への設置は避け、下地を十分にならしてから施工してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11629415RM-5001缶(1L)トルエン、キシレン、エチルベンゼン
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11629424RM-5011本(420mL)トルエン、ノルマルヘキサン
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロードマーキング
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-09
用途: ロードマーキング用
サービス業

ロードマーキング用として昔購入したものが硬化してしまっていたので、再購入
仕方ないことではあるが、この手のものの寿命がもう少し長くなると地球のためになると思う。

2025-08-29
用途: 舗装復旧
建設業・工事業

スプレータイプなので小規模の時簡単でとても便利です。

2025-07-18
用途: 駐車場のライン引き
医療・福祉・介護関連業

使いやすいです。ローラー使用後固まらずいい感じです。

対象商品 : 11629424
2024-03-15
用途: 駐車場ブロックに№を書く
有限会社山善産業不動産業

素人でもバーナーで路面標示ができる。その作業時に路面に塗布するが、使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 11629415
2023-07-08
用途: 部分舗装復旧の際の白線復旧用に使用
三宝工業株式会社建設業・工事業

数メートルの舗装復旧に伴う白線復旧に使用。
安定の新富士バーナー社の製品なので安心して使用しています。
小面積復旧の際に使いますが、4L缶の取り扱いが有れば助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 11629424
2023-09-22
用途: ライン工事の現場に
株式会社松井組

ライン張付前のプライマー処理をしました。簡単便利で大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 11629415
2021-10-18
用途: ロードマーキング用
永尾病院

10台分の駐車場のマーキングに施工しました。はじめに間違えてコンクリート用を注文してしまい、アスファルト用を変更購入した経緯がありましたが、素人の施工でもガッチリ仕上がりました。1本5m以下でしたがプライマー1缶と半分ほど使用しました。

5が参考にしています
対象商品 : 11629415
2021-08-28
用途: 駐車場白線修繕
サービス業

下地を散布して乾かすだけでロードマーキング作業がすぐにとりかかれます

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする