曜日別特売

USB通信延長ケーブル

USB通信延長ケーブル - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)

USB延長ケーブル、Aメス側パネルマウント型

用途タッチパネルBOXや制御盤の通信ケーブルポートとして使用できます。ブラックUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11655288C1K-102P0.5Type-Aメス - Type-Aオス3.6
オープン
取扱い終了
11655297C1K-112P1Type-Aメス - Type-Aオス3.6
オープン
取扱い終了
11655306C1K-103P0.5Type-Aメス - Type-Bオス4.7
オープン
取扱い終了
返品不可
11655315C1K-113P1Type-Aメス - Type-Bオス4.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11655288
2016-05-25
用途: ナビのUSBソケット増設に使用

純正のUSBソケットは、取り付け位置が目線上になくて使用しずらいので、このケーブルでメーターパネルの脇などに手軽に(工作は大変です)ソケットを付けられて、音楽ソフトメモリーの差し替えが手軽になり助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする