ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ15A.125V

ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ15A.125V - 明工社

通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。

極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11630596ML1282T4R-
1,920
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
11630605ML1282T4M-
1,920
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
11630614ML1282T4C-チョコ
1,920
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
11630587ML1282T4W接地2P 15A 125V
1,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11630587ML1282T4W88393137ML1282T4WML1282T4W ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(白) 明工社 88393137ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(白)明工社1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする