曜日別特売
モノタロウ

コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製

コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウ
(93件のレビュー)

折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。

用途荷物の運搬材質樹脂材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※使用の際は必ず底面にはめ込まれている樹脂製のストッパー(2個)を側面の上部に固定して下さい。
※耐荷重以上の荷物は絶対に入れないで下さい。
※このコンテナキャリーは荷物運搬用ですので、お子様や動物を乗せないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※改良のため、予告なく色・仕様が変更となる場合がございます。
全6種類を絞り込む
耐荷重(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
高さ(mm)
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11650817-25865(ハンドル使用時)2.3ブラック/ブラック355×310×280380×80×360380×330×360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52668605-25865(ハンドル使用時)2.3レッド/ブラック355×310×280380×80×360380×330×360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52668623-25865(ハンドル使用時)2.3ブルー/ブラック355×310×280380×80×360380×330×360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
11650826-35980(ハンドル使用時)3.3ブラック/ブラック395×345×320420×80×405420×370×400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52668614-35980(ハンドル使用時)3.3レッド/ブラック395×345×320420×80×405420×370×400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52668639-35980(ハンドル使用時)3.3ブルー/ブラック395×345×320420×80×405420×370×400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

コンテナとキャリーが合体!
ハンドルの持ち手に付いているPUSHボタンを押しながら引き上げるコンテナの内側

折りたたみ式なので使わない時は省スペース収納で便利です。ハンドルは、持ち手に付いているPUSHボタンを押しながら引き上げるだけ。
3色のカラーがあり、サイズも2種類から選べます。
イメージ画像は、ブルー/ブラックで、内寸は約355(幅)×310(奥行)×280mm(高さ)、耐荷重は25kgです。
仕事や趣味の道具を運んだり、重い物を買った時に使ったりといろいろな場面で利用できます。

商品説明動画

【コンテナキャリー 折りたたみ式 】 荷物の運搬に.
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:93
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 音楽教室で使う、アンプ、マイク、譜面台、CDプレイヤー全部まとめて運べます
医療・福祉・介護関連業

使わない時は、薄く邪魔にならないので、助かっています
少し、運ぶ時に振動がありますが、底面に、タオルを引いて解消できました
とても満足してます はいコストパフォーマンスです

1が参考にしています
2025-10-13
用途: 資材運搬、小物収納と移動
教育・研究機関

折りたたみ式なので使わないときにスペースを取らず便利です。樹脂製で軽量ですが、荷重が多いと若干たわむことがあります。キャスターの耐久性や金具部分の補強があるとさらに良いと思います。

1が参考にしています
2025-06-21
用途: 荷物w運ぶ用

耐荷重25kgでしたので
10kgの荷物を運ぶ用に購入しましたが
運んでいて曲がる時などに
ハンドル部分などの揺れがあって壊れそうって感じがしています
購入してまだ間もないのでどのくらい使えるか不安になっています

1が参考にしています
2025-06-10
用途: 運搬
株式会社 happiness sail医療・福祉・介護関連業

軽くて畳めるのがいい。
広げたまま軽自動車の後部座席足元にすっぽり入りました。

2025-01-03
用途: 清掃用具の運搬
不動産業

徒歩で現場に行く時に利用しています。
折りたたみが出来る上にコンテナもそこそこの大きさがあるので、洗剤、掃除用具、告知板等様々な物が収まるのでとても重宝しています。
但し、利用2回目で車輪のゴムが剥離離脱(ゴムがえぐれて欠けた)してしまいました。
交換用部品はモノタロウさんでは扱が無く、近所のホームセンターで見つけました。1個450円位です。
しかし車輪着脱のリスクもあり、欠けたゴムの部分に靴のかかと補修材を塗り固めたところそれが上手く行きました。
今はその補修材のお陰で継続利用できています。
物は壊れる物ですが、モノタロウさんはこういうものの耐久期間をどれ位で想定されているのでしょうね。
台車には交換用タイヤを販売しているのですから、この様な運搬具にもスペア部品を用意しても良いと思いました。

5が参考にしています
2025-01-16
用途: 道具の運搬

使用しないときは折り畳めるので車載に便利です。ただ、折りたたむときに留めるパーツが左右に1つずつあるが、これがヤワで一つはバネがすぐに壊れて開きっぱなしに、もう一つはちょっとした衝撃で取れてしまった。仕方なく収納時はゴムバンドを作って使用している。なので-★★です。

2が参考にしています
2024-11-05
用途: 手荷物を運ぶとき
おくら前不動産不動産業

軽い割にはしっかりとしている。容量もたっぷりあり、満足している。

対象商品 : 11650826
2023-11-21
用途: 20キロの飼料入れ
公立大学法人名古屋市立大学教育・研究機関

テーブルの下に入れるのにちょうどいい高さとサイズだった。少し手前に持ち上げるとバーを上げなくても転がせてとても使いやすかった。価格も買いやすかった。しかし耐荷重35キロと安心して20kgの飼料を勢いよく入れたら底が割れた。ゆっくり入れればよかったのだが、折り畳みでなくていいので(バーも不要)同じようなサイズでもう少し強度のあるものがあれば最高なのにと思う。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コンテナを積み重ねて使用することは可能ですか。
回答:
荷物を中に入れて運搬する商品のため、上に荷物を載せることは想定しておりません。
本来の用途以外でのご使用はお控えください。
2024-05-22
質問:
フタは付属していますか。
付属していない場合、フタのみの取り扱いはありますか。
回答:
フタは付属しておりません。
別売りとして、フタのみの取り扱いもございません。
2024-05-22
質問:
ストッパーのみの取り扱いはありますか。
回答:
ストッパーのみの取り扱いはございません。
2024-05-22

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする