ウルトラフィット(クイック)2-6

ウルトラフィット(クイック)2-6 アサダ

パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。
本体が薄く、エルボの固定が容易。※継手と継手にも対応。
配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。
クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!

用途配管の仮付け・芯出し 仕様ステンレス管対応 トラスコ品番480-7243 質量(kg)3.6 能力(inch)(パイプ固定)2~6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11675572 S781550
64,000
57,980
63,778 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする