曜日別特売

半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 721シリーズ

半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 721シリーズ - ワゴジャパン
ライトグレーピッチ(mm)7.5定格電圧(V)400形状アングル
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
定格電流(A)
ピンサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57136538721-865/001-0001パック(100個)5161.2mm×1.2mm
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
41868461721-865/001-0001個5161.2mm×1.2mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868443721-833/001-0001個3121mm×1mm
オープン
取扱い終了
返品不可
41868452721-835/001-0001個5121mm×1mm
オープン
取扱い終了
返品不可
57131254721-833/001-0001パック(200個)3121mm×1mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41868461721-865/001-00057136538721-865/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 721シリーズワゴジャパン1パック(100個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする