曜日別特売

6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理

6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 - ケミカル山本6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 - ケミカル山本6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 - ケミカル山本6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 - ケミカル山本6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 - ケミカル山本6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 - ケミカル山本6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 - ケミカル山本6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 - ケミカル山本
(2件のレビュー)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
116842776価クリアーS(Super)1セット(500mL×2本)
5,400
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
116842866価クリアーS(Super)1本(1L)
4,500
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
116842956価クリアーS(Super)1缶(4L)
14,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
116843046価クリアーS(Super)1缶(18L)
48,600
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
116843136価クリアーR (Reguler)1セット(500mL×2本)
3,800
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
116843226価クリアーR (Reguler)1本(1L)
3,200
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
116843386価クリアーR (Reguler)1缶(4L)
10,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
116843476価クリアーR (Reguler)1缶(18L)
34,100
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
116843566価クリアーE (Economy)1セット(500mL×2本)
2,600
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
116843656価クリアーE (Economy)1本(1L)
2,100
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
116843746価クリアーE (Economy)1缶(4L)
10,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
116843836価クリアーE (Economy)1缶(18L)
34,100
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 六価クロムの除去に
製造業

1. 効果
処理剤を使用してみて、6価クロムの濃度が確実に基準値以下に
下がったことを確認しました。特に、処理後の水質検査では
6価がクロムが検出限界以下となり、期待以上の効果を実感しています。
2. 操作性
調整が簡単で、適量を投入するだけで均一に反応が進みました。
溶解性も高く、撹拌時間が短縮された点が非常に便利でした。
3. 作業環境への影響
処理中の発泡や臭気も少なく、作業者への負担が軽減されました。
4. コストパフォーマンス
他の無害化処理剤と比較して価格は若干高めですが、
処理時間が短縮されることや、残留物が少なく後処理が楽になる点を
考慮すると、トータルのコストパフォーマンスは優れていると感じました。

対象商品 : 11684277
2018-03-14
用途: 海洋散骨用人骨の無害化
株式会社海洋舎サービス業

六価クロム試験実験済で使用いたしております。また宜しくお願い致します。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする