曜日別特売

アルミニューム アルミ用クリーナー

アルミニューム  アルミ用クリーナー - ケミカル山本アルミニューム  アルミ用クリーナー - ケミカル山本アルミニューム  アルミ用クリーナー - ケミカル山本アルミニューム  アルミ用クリーナー - ケミカル山本アルミニューム  アルミ用クリーナー - ケミカル山本アルミニューム  アルミ用クリーナー - ケミカル山本アルミニューム  アルミ用クリーナー - ケミカル山本アルミニューム  アルミ用クリーナー - ケミカル山本
(1件のレビュー)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11684602拭き取~る ワイパー 50枚1箱(50枚)
7,900
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
11684618拭き取~る スプレー液 4リットル1缶(4L)
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11684627拭き取~る ペースト1箱(200mL×2本)
5,300
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11684636拭き取~る ペースト 1リットル1本(1L)
10,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11684645拭き取~る ペースト 4リットル1缶(4L)
31,500
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11684654漬け取~る 18リットル1缶(18L)
63,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11684663スス取~る標準セット 各200ミリリットル1セット
7,900
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11684672スス取~る洗浄液(汚れ取り剤)1セット(200mL×2本)
7,900
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11684688スス取~る洗浄液(汚れ取り剤)1本(1L)
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11684697スス取~る洗浄液(汚れ取り剤)1缶(4L)
31,500
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11684706スス取~る用後処理液1本(1L)
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11684715スス取~る用後処理液1缶(4L)
31,500
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11684724ALU 1101本(1L)
7,900
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11684733ALU 1101缶(4L)
22,100
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11684742ALU 1101缶(18L)
59,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11684593拭き取~る 化粧用 500ミリリットル1本(500mL)
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11684636
2018-06-16
用途: 自動車アフターパーツ製作時、中間仕上げ
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

直接カスタマーに電話をしましたが、あっけなく「そんなもんでしょう」と回答が有りがっかりです。アルミ溶接の焼け取り用「さっと塗って拭き取れば焼けが取れる」全然でした。磨く方がましですね。磨き材でこの値段は高すぎる。二度と買いません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする