曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所
(4件のレビュー)

新型内装「エアライト」搭載。快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。

用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)283×220×152質量(g)445機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11657528161-JZV V-1 W-3ホワイト飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
5,098
5,608(税込)
当日出荷
名入れ可
11657537161-JZV V-2 W-3ホワイト飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,098
4,508(税込)
当日出荷
名入れ可
11657546161-JZV V-3 W-3ホワイト飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
11657564161-JZV V-3 G-2グリーン飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
11657573161-JZV V-2 B-1ブルー飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,598
5,058(税込)
当日出荷
名入れ可
11657582161-JZV V-2 GR 5グレー飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,598
5,058(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年4月13日
11657555161-JZV V-5 W-3ホワイト飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
6,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11657555161-JZV V-5 W-389595205161-JZV-V5-W3-J161-JZV V-5 W-3 エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595205エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)谷沢製作所1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11657582
2021-05-21
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

かぶった感じが楽で満足しています。後は、夏の暑さでどうか楽しみです。

2が参考にしています
対象商品 : 11657537
2021-02-28
用途: FA装置の現場調整時に使用。
K.ELE 製造業

透明ひさし無しの物を使っておりましたが、何分にも上空が見えにくいので購入しました。
上空視界はは良好です。

3が参考にしています
対象商品 : 11657564
2017-07-10
用途: 工事全般

ひさしが透明なのは、とても視界が広くなり良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 11657573
2015-10-08
用途: フォーク運転・クレーン操作・高所作業
神港精機株式会社

クリアひさしに関してこれまでの使用品が普通のひさしでしたので当然のことながら
見える⇔日差しが入る
と相反するので慣れまで暫くかかりそうですが安全優先の観点からは良いと思います
ひさしの強度が少し心配ですがこれは使ってみないとわかりません
フィット感に関して
作業していると少しずつ前に被さってきて少し煩わしいですが
これは各人の頭形状と頭周り固定状況に寄りますので欠点ではないと思います
想像より軽くて使い易いと思います
勿論エアライト機能も快適です
価格比としてはよい買い物と感じました
欠点と言えるかどうかは各自の考え方と使い方ですが
ゴグルクリップが丁度のものが無くできればTOYOの溝形状などと同等であれば有難いですね

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする