リレー付き通過・反射センサー

リレー付き通過・反射センサー - エレキットリレー付き通過・反射センサー - エレキットリレー付き通過・反射センサー - エレキット
(3件のレビュー)

本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。
発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。
漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。

種類工作キット仕様オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き基板寸法(mm)発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70消費電流(mA)通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)到達距離(m)通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7タイマー時間約1秒~約2分(更新型)再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※無外光時(蛍光灯や太陽光の下では、距離は短くなります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11659664PS-3242
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11659664
2021-06-07
用途: 非接触型スイッチの制作

20数個組み立てたのですが、センサーの感度にばらつきがあって、調整できるようになっていないうえに、外光の影響も受けやすく、モーターのノイズにはかなり敏感で、趣味の工作にはいいかもしれませんが、仕事に使えるものではありませんでした。商品の改善を期待したいです。結局、他の赤外線測距モジュールを使って、安定したものを作ったので、このキットはすべて無駄になってしまいました。

対象商品 : 11659664
2018-11-24
用途: ロボコン製作
教育・研究機関

子どもたちが容易に製作できるところがいいです。他者からの信号を防ぐ必要がありますが、そこも勉強の一つだと思って、毎回使用させてもらっています。

対象商品 : 11659664
2016-06-13
用途: 模型鉄道の運行・接近状況把握に使用
その他業種

まだ基盤を組上げたままですが、動作も早く快適です。
リレーも付いているので別回路につなげるのに安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする