曜日別特売

ハイブリッド真空管アンプキット”CUBIC kit”

ハイブリッド真空管アンプキット”CUBIC kit” - エレキット

入力部に真空管、出力部にデジタルアンプを使用することで、音の滑らかさと力強さを兼ね備えたキュートでコンパクトな真空管ハイブリッドアンプです。USB-DACを内蔵し、パソコンに保存されたデジタルソースを真空管のもつ温かく潤いのあるサウンドでお楽しみいただけます。
コンパクトながらもスタイリッシュで安定感のある一辺88ミリのキューブ型デザインを採用。タテでもヨコでもお好みの向きに設置でき、様々な生活空間にピッタリとなじみます。
真空管式入力バッファー+D級スピーカーアンプ(AB級ヘッドホンアンプ内蔵)によるハイブリッドアンプ構成
アンプICに内蔵されたDC制御式電子ボリュームを採用、小音量時に問題となる左右の音量偏差が非常に小さくなっています。
ヘッドホン出力付き
PC接続用USB-DAC内蔵
本体電源のON/OFFをUSB(PC)電源に連動/非連動を選択可能
手作り感を味わえる組み立て式。ハンダ付けは不要で、ラジオペンチなどで簡単に組立ができます。(六角レンチ付属)

出力端子
[SPEAKERS]金メッキ仕様バインディングターミナル(バナナプラグ使用可)
[PHONES]3.5mmステレオ(3極)ミニジャック
定格出力
[スピーカー出力]6Ω負荷時8.2W+8.2W、8Ω負荷時6.5W+6.5W
[ヘッドホン出力]16Ω負荷時8mW+8mW
種類その他仕様(使用真空管)12AU7(ECC82)×1、(残留ノイズ)120μV(IEC,6Ω負荷時)、(USB-DAC)32kHz/44.1kHz/48kHz(16bit)/WindowsXP以降、MacOSX以降に対応質量(g)本体/約790、ACアダプター/約300(ACコード含む)周波数特性20Hz-25kHz(-3dB,6Ω負荷時)寸法(mm)88×90×117(突起部含む)、88×88×88(筐体のみ)消費電流(mA)[無信号時]200、[定格出力時]2000電源電圧(V)[アンプ本体]DC12、[付属ACアダプター]AC100-240対応入力端子[INPUT-1]3.5mmステレオミニジャック(フロントパネル側)、[INPUT-2]RCAジャック(リアパネル側)、[USB-DAC]USBmini-Bコネクタ(リアパネル側)定格入力[INPUT-1]170mV[INPUT-2]470mV再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11659953TU-H82
33,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする