ラベルライター テプラPRO

ラベルライター テプラPRO - キングジム
(9件のレビュー)

高速印刷&静音設計
テープの終了を自動で検出
「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載
ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載
PROテープ4~36mmに加えカットラベルにも対応
バックライト付き!4階調で見やすい大型ディスプレイ
打ちやすくて快適!幅広キートップ
シーン別に充実した記号・絵文字
充実の外国語機能で様々なビジネスシーンに対応
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成

仕様「みえmm2」機能/3段切替え、ダイレクトキー/縦横・書体・文字サイズ・外枠、印刷履歴/10件付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番498-6369質量(g)約1190(乾電池・テープ除く)電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)対応OS日本語Windows 8.1/8/7/Vista/XP(32ビット版、64ビット版に対応)、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6(各OSの推奨環境以上でお使い下さい)表示15文字×5行(バックライト付き液晶)ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm、カットラベル入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×238×91最大印刷幅27.1mm(36mm幅テープ使用時)書体漢字/11書体、かな/15書体、英数/19書体変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ13段階外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約500文字辞書・文字数熟語数:約137000語(追加可能)、内蔵文字数:8050文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等)フォントアウトラインフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵外字10文字バーコード8規格(QRコード含む)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム・カットラベルフォーム除く)あて名登録約10000文字/最大100件表組み14種(カットラベル含む)余白6段階色(本体)ソリッドグレー印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件多行組み印刷1~13行文字間隔4段階(英数字プロポーショナル方式)割付け4種定長印刷(cm)1~95ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot)デザインフォーム136種、特殊/11種(ビジネスフォーム)言語表示定形外外国語/821語句(対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語)PC接続USB接続内容量1台
取扱説明書:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11665526SR970
39,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11665526SR97070450888SR-R980クロSR970 ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980 キングジム 70450888ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980キングジム1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-15
用途: 色々なラベリング
サービス業

会社にテプラのエントリーモデルがあるのですが多くの部分の機能がカットされておりテプラ本来の使い勝手がスポイルされていて非常に使いにくいので本機を購入するに至りました。メーカーの策略に嵌った感もありますが完成度も高くやはり使いやすいです。

対象商品 : 11665526
2020-02-05
用途: 書類整理時
その他業種

書類整理時のクリヤーブック等の背表紙ラベル作成や、コード等の迷子予防ラベル貼りに大活躍。片付くのが楽しくて、何かないか探してラベリングしまくりです。

対象商品 : 11665526
2019-07-22
用途: 事務用品
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

以前からキングジムは知っていましたがこんなに素晴らしいい物が有るとは、知りませんでしたこの度は購入して良かったです。

対象商品 : 11665526
2019-04-10
用途: 提出書類のファイル作成等
建設業・工事業

漢字変換数が多くなり、テープの印刷時の音が静かで早く印刷されるのでいいです。

対象商品 : 11665526
2019-08-05
用途: モノをラベリングする時
国立大学法人神戸大学教育・研究機関

大きなサイズ(36mm)のテープにも対応してて、使い勝手が非常によい。

対象商品 : 11665526
2017-12-06
用途: ファイルの背表紙
教育・研究機関

初めて使いましたが、簡単でした!きれいに作れて大満足です。作るのが面白いです。テープの残量などが表示される機能があると、もっとよいと思います。

対象商品 : 11665526
2016-06-23
用途: 現場
株式会社 北濃工務店

以前の物から買い換えました
機能がすごく良くなっていますね

対象商品 : 11665526
2016-04-04
用途: 電気分電盤の分岐回路、スイッチの名称等
建設業・工事業

入力画面が分かりやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする