ドブ 六角ハイテンボルト(箱)

ドブ 六角ハイテンボルト(箱) - 日本ファスナー工業
(1件のレビュー)

1.めっきの付着量550g/m2以上
めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。
2.ナットのねじ部も防錆
ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。
3.強度もF8T保証
ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。
4.安定したトルク係数値
ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。

セット内容ボルト、ナット、座金規格国土交通大臣認定 国住指 第309号等級F8T頭部形状六角
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11674093F8T M16×401箱(160個)M1640
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
11674102F8T M16×451箱(150個)M1645
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
11674118F8T M16×501箱(140個)M1650
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
11674127F8T M16×551箱(130個)M1655
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
11674136F8T M16×601箱(130個)M1660
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
11674145F8T M20×501箱(90個)M2050
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
11674154F8T M20×551箱(85個)M2055
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
11674163F8T M20×601箱(80個)M2060
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
11674172F8T M20×651箱(75個)M2065
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11674102
2017-01-19
用途: アマチュア無線の15mタワー組み立て用に使用
丸昭工務店株式

まだ雪が降っており
工事が出来ませんのでわかりませんが価格が安いので多分万蔵区しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
840:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする