曜日別特売

床用排水口

床用排水口 - Aron(アロン化成)
用途VU・VPパイプ外径に接着内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11675073DV FCO731866.581734960.459.72623
1,000
取扱い終了
返品不可
11675082DV FCO1242296107975889.588.63325
1,500
取扱い終了
11675098DV FCO1552312313412267.5114.6113.64126.5
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする