CONTEC(コンテック)
16ビット分解能 アナログ出力ボード
質量(g)
70
バス仕様
PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×67.90
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
使用コネクタ
10250-52A2JL(3M製)相当品
I/Oアドレス
64ポート占有
割り込みレベル
エラーおよび各種要因、1点、INTA
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11688416
AO-1608L-LPE
300(DC3.3V)、300(DC12V)
¥
105,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11688425
AO-1616L-LPE
310(DC3.3V)、430(DC12V)
¥
143,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください