CONTEC(コンテック)
16ビット分解能 アナログ入力ボード
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電流(mA)
620(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタ
68ピン 0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×67.90
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様
PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
I/Oアドレス
64ポート占有
割り込みレベル
エラーおよび各種要因、1点、INTA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11688434
AI-1664LA-LPE
¥
105,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください