CONTEC(コンテック)
24ビット差動入力対応アップダウンカウンタボード
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
CE、VCCI
消費電流(mA)
320(Max.)(DC5V)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様
32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応
I/Oアドレス
32ポート占有
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11688565
CNT24-4D(PCI)H
¥
73,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください