CONTEC(コンテック)
32ビット高速アップダウンカウンタカード
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電流(mA)
450(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタ
68ピン 0.8mm ピッチコネクタ HDRA-E68LFDT+(本多通信工業(株))相当品
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×67.90
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様
PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
I/Oアドレス
32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11688574
CNT-3204MT-LPE
¥
55,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください