CONTEC(コンテック)
50ピン→37ピン変換ケーブル
質量(g)
220
ケーブル
50芯シールドケーブル(25ペア)
使用コネクタ
50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)
アズワン品番
64-8864-60
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11688626
PCE50/37PS-0.5P
¥
8,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください