CONTEC(コンテック)
68pin → 50pin変換シールドケーブル
質量(g)
120
ケーブル
50 芯シールドケーブル(25 ペア)
使用コネクタ
68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品
導体サイズ(AWG[mm
2
])
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11688644
CNT-68M/50M
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください