ACアダプタ

ACアダプタ - CONTEC(コンテック)
使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格出力電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寿命
使用コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11688748POA201-10-21751.0(Max.)47.5×75×27.3(ケーブル,突起含まず)1.5年(周囲温度40℃、AC100V入力、1.0A出力時)、4年(周囲温度40℃、AC100V入力、0.5A出力時)MC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)相当品
8,900
8,698
9,568(税込)
当日出荷
11688723POA200-20-2.0(Max.)-周囲温度25?Cにて3年(Io=100%)、周囲温度40?Cにて1年(Io=100%)MC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11688714BX-ACAP12-05250(本体)、200(AC電源ケーブル)3.75(Max.)50.5×114.5×28(ケーブル,突起含まず)10000H(周囲温度25℃、100%負荷時)-
オープン
取扱い終了
返品不可
11688732POA201-10-1.0(Max.)-周囲温度25?Cにて3年(Io=100%)、周囲温度40?Cにて1年(Io=100%)MC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11688723POA200-2011689362POA200-20-2POA200-20 FITシリーズ用 5V ACアダプタ CONTEC(コンテック) 11689362FITシリーズ用 5V ACアダプタCONTEC(コンテック)1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする