CONTEC(コンテック)
BX1000シリーズ用メモリカード 16GB
質量(g)
約10
使用温度範囲(℃)
-40~85
電源(V)
DC3.3±5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42.8×3.6×36.4
消費電流(mA)
Sleep:120(Typ.)、read:290(Typ.)、write:410(Typ.)
読取速度(MB/s)
100
書込速度(MB/s)
90
MTBF(時間)
68×10
4
使用湿度範囲(%RH)
0~85(ただし、結露しないこと)
メモリ容量(MB)
14595
NAND型フラッシュメモリ寿命
6×10
4
回
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11688915
CFS-16GB-A
¥
62,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください