CONTEC(コンテック)
CCU-78F/25M用接続ケーブル
質量(g)
400
ケーブル
37芯シールドケーブル
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40 (インチネジ)、78ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40 (インチネジ)
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11688942
RSS-78M/37M
¥
18,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください