COM-4ch(37ピン)用分配ケーブル

COM-4ch(37ピン)用分配ケーブル - CONTEC(コンテック)COM-4ch(37ピン)用分配ケーブル - CONTEC(コンテック)
ケーブル9芯シールドケーブル導体サイズ(AWG[mm2])28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11689028PCE37/25PS28037ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、25ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11689037PCE37/9PS20037ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
13,300
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする