CONTEC(コンテック)
COM-8ch/4chボード用分配ユニット
質量(g)
700
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240.0×115.0×17.4
使用コネクタ
78ピンD- SUBコネクタ(F(雌)タイプ)78M、DB-CNNR(ACTIVE 製)相当品、25 ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)202AE25MSTIGA3(CO×OC 製)相当品
使用湿度範囲(%RH)
20~90(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11689055
CCU-78F/25M
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください