CONTEC(コンテック)
DC-DC電源ユニット
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0~40
定格電圧(V)
5.0±5%
定格電流(A)
3.0(Max.)
入力電圧(V)
DC10~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません)
寿命
周囲温度40℃にて6年(Io=100%、Vi = 24V)
入力電流(A)
2.0(Max.)
接地
D種接地((旧)第3種接地)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
浮遊粉塵
特にひどくないこと
腐食性ガス
ないこと
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11689125
POW-DD10GY
¥
26,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください