FITシリーズ用 5V ACアダプタ

FITシリーズ用 5V ACアダプタ - CONTEC(コンテック)
質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60定格出力電流(A)2.0(Max.)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×75×27.3(突起物を含まず)寿命1.5年(周囲温度40℃、AC100V入力、2.0A出力時)、4年(周囲温度40℃、AC100V入力、1.3A出力時)使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)相当品定格出力電圧(V)DC5保持時間(ms)-入力電圧範囲(V)AC90~264定格入力電流(mA)300(Max.)使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと許容瞬時停電(ms)15(Max.)(AC100V入力、1.3A出力時)添付ACケーブル対応電圧(V)AC125 7A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11689362POA200-20-2
9,200
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする