CONTEC(コンテック)
Low Profile PCI用 拡張アダプタ
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
0~50
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
消費電流(mA)
対応バス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11689694
EAD(LPCI)BE
VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)
200(JP1 1-2ショートの場合)(DC3.3V)、200(JP1 2-3ショートの場合)(DC5V)
PCI Local Bus Specification Rev2.3 (+5V、+3.3V 仕様)
¥
39,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689703
EAD(LPCI)SF
-
450(JP1 1-2 ショートの場合)(DC3.3V)、350(JP1 2-3 ショートの場合)(DC5V)
PCI Local Bus Specification Rev2.2 (+5V、+3.3V 仕様)
¥
57,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください