曜日別特売

PCI対応絶縁型高精度アナログ出力ボード

PCI対応絶縁型高精度アナログ出力ボード - CONTEC(コンテック)
質量(g)160使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)分解能16-bit消費電流(mA)2400(Max.)(DC5V)出力インピーダンス(Ω)10以下(電圧出力)出力電流(mA)±5絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E (JAE製)相当品アズワン品番64-8863-53外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68出力レンジバイポーラ±10V、ユニポーラ0~10V、0~20mA(チャネルごとにジャンパ設定)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32ポート占有出力チャネル数4ch割り込みレベル1点対応バスPCI(32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11690166AO-1604CI3-PCI
169,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする